FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q6-S14-P10 570457

Insteekschroefkoppeling NPQM-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPQM-D-Q6-S14-P10
Rubix:06150532
Fabrikant:570457
EAN:4052568058456
FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q6-S14-P10 570457

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1sleeve ø 14 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKKOPPELING NPQM-D-Q6-S14-P10 570457


Insteekkoppeling NPQM-D-Q6-S14-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=5 mm, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar, Bedrijfsmedium=(* Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht36 g
Materiaalmessing vernikkeld (behuizing);nbr (afdichting)
Aansluiting 1sleeve ø 14 mm
Profielstandaard
Aansluiting 2for 6 mm o.d. pipe
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
3,89 excl. BTW
/ stuk
4,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen