NORGREN T KOPPELING TIKZ 8 X 1/4 - C02680828

Adaptor

Zie technische informatie
Referenties
Norgren:C02680828
Rubix:05204364
Fabrikant:C02680828
NORGREN T KOPPELING TIKZ 8 X 1/4 - C02680828
Technische samenvatting
Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 1tube ø 8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : NORGREN T KOPPELING TIKZ 8 X 1/4 - C02680828


Draaibare T-inschroefkoppeling lateraal 8 - G 1/4 Pneufit C
Pneufit-C Swivel side tee adaptor Ø8mm x G1/4" C02680828

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalkunststof (pbt)
Aansluiting 1tube ø 8 mm
Aansluiting 2g 1/4 bspp
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
4,30 excl. BTW
/ stuk
5,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen