SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQH06-M5

KPGH Schone One-touch mannelijke connector

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KPQH06-M5
Rubix:05279494
EAN:3618036071450
SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQH06-M5

Technische samenvatting

Materiaalmessing (chemisch vernikkeld) + polypropyleen (pp) harsdelen
Aansluiting 1m5 x 0.8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CLEAN INSTEEK KOPPELING KPQH06-M5


De serie KP zijn fittingen met één druk op de knop voor afblaassystemen in cleanrooms en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en de delen die in contact komen met vloeistoffen zijn niet-metaal. De onderdelen worden gereinigd, geassembleerd en dubbel verpakt in een cleanroom. Harsdelen voor de one-touch serie KPQ/KPG (voor luchtleidingen van aandrijfsystemen) zijn van polypropyleen.
•Clean One-touch-koppelingen
•Voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem
•Gestandaardiseerd op M5-maat
•Harsdelen zijn van polypropyleen
•KPQ: Messing (chemisch vernikkeld)
•KPG: Roestvast staal (SUS304)

Specificaties: Q [Messing (chemisch vernikkeld)]
Geschikte buis O.D.: ø6
Aansluiting: M5 x 0.8

Sterke punten

-Clean One-touch-fittingen
Voor luchtleidingen van aandrijfsystemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht7 g
Materiaalmessing (chemisch vernikkeld) + polypropyleen (pp) harsdelen
Aansluiting 1m5 x 0.8
Profielkp□h-serie clean one-touch-koppelingen (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem)
Aansluiting 2ø6 (applicable tubing o.d.)
Maximumtemperatuur60 °C
Typemannelijke connector
Diameter buis6 mm
€ 53,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 64,37 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen