FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-1/8-8 153224

Meervoudige verdeler QSLV3

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSLV3-1/8-8
Rubix:06142788
Fabrikant:153224
EAN:4052568033071
FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-1/8-8 153224

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QSLV3-1/8-8 153224


Meervoudige verdeler QSLV3-1/8-8 360° oriënteerbaar, 3-voudig. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,3 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)67x43x24 mm
Logistiek gewicht57,7 g
Materiaalpbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw)
Aansluiting 1r 1/8
Profielstandaard
Aansluiting 28
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode74199990
€ 14,34 excl. BTW
/ stuk
€ 17,35 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden