FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-20-20-A-P-A 156603

ADVU compacte cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:ADVU-20-20-A-P-A
Rubix:05100244
Fabrikant:156603
EAN:4052568118587
FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-20-20-A-P-A 156603

Technische samenvatting

Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-20-20-A-P-A 156603


Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties

Sterke punten

  • 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
  • Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
  • Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
  • Voor positiemeting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)89x45x53 mm
Logistiek gewicht216 g
Typecompactcilinder advu
Diameter zuiger20 mm
Slag van de Cilinder20 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
€ 124,09 excl. BTW
/ stuk
€ 150,15 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden