FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-32-5-P-A 156530
ADVU compacte cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:ADVU-32-5-P-A
Rubix:05100271
Fabrikant:156530
EAN:4052568117948

Technische samenvatting
| Type | compactcilinder advu |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO COMPACTE CILINDER ADVU-32-5-P-A 156530
Enkel- of dubbelwerkende compacte cilinder met een breed scala aan montageopties
Sterke punten
- 50% minder installatieruimte dan vergelijkbare cilinders volgens ISO 15552
- Breed scala aan varianten voor toepassingen op maat
- Zuigerstang met binnendraad of buitendraad
- Voor positiemeting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 317,5 g |
| Type | compactcilinder advu |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84123100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,31 excl. BTW
/ stuk
€ 177,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen