SMC COMPACT CILINDER CDQ2A100TF-125DCZ
Lineare Actuatoren CQ2-Z
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CDQ2A100TF-125DCZ
Rubix:05262516
Fabrikant:CDQ2A100TF-125DCZ

Technische samenvatting
| Type | dubbelwerkend |
|---|---|
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
Documenten
Productdetails : SMC COMPACT CILINDER CDQ2A100TF-125DCZ
Compactcilinder, Dubbelwerkend Enkele Zuigerstang, Lange Slag, Groef voor Naderingschakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4770 g |
| Type | dubbelwerkend |
| Diameter zuiger | 100 mm |
| Slag van de Cilinder | 125 mm |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,24 excl. BTW
/ stuk
€ 248,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen