FACOM SCHROEVENRAAIER MICRO-TECH AEF.2X75
AEF - Micro-Tech® schroevendraaiers voor sleufschroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:AEF.2X75
Rubix:10100262
EAN:3148510048888



Productdetails : FACOM SCHROEVENRAAIER MICRO-TECH AEF.2X75
De Facom MICRO-TECH® AEF schroevendraaier is een precisiegereedschap dat speciaal is ontwikkeld voor fijn werk op sleufschroeven. Dit compacte, betrouwbare en ergonomische gereedschap voldoet aan de eisen van professionals in de elektronica, optica, fijnmechanica en toepassingen waar hoge precisie vereist is.
Kenmerken:
De MICRO-TECH® AEF schroevendraaier van Facom is uitgerust met een verchroomd blad en een gebruineerde punt, wat zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid van het schroefprofiel. Het korte, slanke handvat met ergonomische vormgeving biedt een precieze grip en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik. De kleurcodering op het handvat vergemakkelijkt de snelle identificatie van het type profiel. Dit product is ontworpen voor sleufschroeven en levert maximale precisie bij schroefwerkzaamheden op gevoelige materialen. Dankzij het compacte formaat is dit gereedschap ideaal voor gebruik in krappe ruimtes.
Specificaties:
• Type: precisieschroevendraaier
• Profiel: sleuf
• Bladmateriaal: verchroomd staal
• Kleur: indigo met kleurcodering
• "Origine France Garanti"-certificering
Merkinformatie:
Sinds 1918 ontwerpt en produceert Facom handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegen tot de medische sector en geavanceerde technologieën: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.
Kenmerken:
De MICRO-TECH® AEF schroevendraaier van Facom is uitgerust met een verchroomd blad en een gebruineerde punt, wat zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid van het schroefprofiel. Het korte, slanke handvat met ergonomische vormgeving biedt een precieze grip en vermindert vermoeidheid bij langdurig gebruik. De kleurcodering op het handvat vergemakkelijkt de snelle identificatie van het type profiel. Dit product is ontworpen voor sleufschroeven en levert maximale precisie bij schroefwerkzaamheden op gevoelige materialen. Dankzij het compacte formaat is dit gereedschap ideaal voor gebruik in krappe ruimtes.
Specificaties:
• Type: precisieschroevendraaier
• Profiel: sleuf
• Bladmateriaal: verchroomd staal
• Kleur: indigo met kleurcodering
• "Origine France Garanti"-certificering
Merkinformatie:
Sinds 1918 ontwerpt en produceert Facom handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages en heeft de grote industriële vooruitgang van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, en van de spoorwegen tot de medische sector en geavanceerde technologieën: Facom is uitgegroeid tot een Europese referentie. Het merk staat bekend om zijn streven naar prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie, met name dankzij de “Origine France Garantie”-certificering.
Sterke punten
• Ontworpen voor precisiewerkzaamheden
• Verchroomd blad met gebruineerde punt voor uitstekende zichtbaarheid
• Ergonomisch handvat voor comfortabel gebruik
• Snelle identificatie dankzij kleurcodering
• Compact en licht, wat ideaal is voor moeilijk toegankelijke plaatsen
• Verchroomd blad met gebruineerde punt voor uitstekende zichtbaarheid
• Ergonomisch handvat voor comfortabel gebruik
• Snelle identificatie dankzij kleurcodering
• Compact en licht, wat ideaal is voor moeilijk toegankelijke plaatsen
Toepassingen
Deze schroevendraaier wordt gebruikt in sectoren waar precisie essentieel is. Hij is bijzonder geschikt voor werkzaamheden in de elektronica, fijnmechanica, horlogerie, optiek en voor het onderhoud van medische en technische apparatuur. Dit product is ideaal voor technici, precisie-elektriciens, opticiens en reparateurs die werken met kwetsbare materialen en in beperkte ruimtes, en die daarbij een zuiver, veilig en nauwkeurig resultaat willen bereiken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 12 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 158x16x16 mm |
| Gewicht verpakking | 14 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 2 |
| Blad lengte | 157 mm |
| Lengte | 157 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,33 excl. BTW
/ stuk
€ 5,24 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden