BAHCO SCHROEVENDRAAIER 3.0X0.5X75MM B191.030.075
BahcoFit-schroevendraaier met rechte punt en rubberen handgreep
Zie technische informatieReferenties
Bahco:B191.030.075
Rubix:A0770860
EAN:7314150277933

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER 3.0X0.5X75MM B191.030.075
Schroevendraaier voor gleufschroeven. Handvat: twee componenten handgreep met verticale groeven voor comfortabele grip en maximale kracht, Anti slip oppervlak. Permanent symbool op handgreep voor snelle identificatie. Blad: Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en gehard, Zwarte tip voor extra precisie. Artikelnummer en maar zijn gelaserd voor makkelijkere identificatie. ISO 2380/DIN 5264. SB: Retail verpakking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 35 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 0,5x3 mm |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 170 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,45 excl. BTW
/ stuk
€ 2,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen