Referenties
Bahco:BE-8925I
Rubix:A0770799
EAN:7314150270491

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO RVS T25 BE-8925I
Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor TORX schroeven. Handgreep: driecomponentengreep, voor maximaal gebruikscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beid uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: Roestvrijstaal, voorkomt de vorming van roest, wat kan plaatsvinden bij het gebruik van niet roestvrij gereedschap op RVS. ISO 8764.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t25 |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 247 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,76 excl. BTW
/ stuk
€ 11,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
