FLEXOVIT AFBRAAMSCHIJF MEGALINE HP INOX A30P 180X7X22,23 T27
Afbraamschijf BF 27
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:66252829243
Rubix:23977346
EAN:8711479108464

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT AFBRAAMSCHIJF MEGALINE HP INOX A30P 180X7X22,23 T27
Afbraamschijven BF 27. Staal/RVS/inox. IJzer-, zwavel- en chloorvrij. Snel en veel verspanen. Gebruiksvriendelijk. Gemakkelijk te gebruiken.
Sterke punten
•Fast stock removal
Operator friendly
Easy to use
Operator friendly
Easy to use
Toepassingen
Grinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 7 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Model | a 30 p-bf27 hp |
| Serie | mega-line |
| Korrel | 30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,42 excl. BTW
/ stuk
€ 8,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
