NORTON SLIJPSCHIJF VLAK A30P 125X6,5X22,23 T27 (PK=10ST)
Norton BDX-slijpschijf
Zie technische informatieReferenties
Norton:66252811018
Rubix:A0175818


Technische samenvatting
| Diameter | 125 mm |
|---|---|
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6,5 mm |
Productdetails : NORTON SLIJPSCHIJF VLAK A30P 125X6,5X22,23 T27 (PK=10ST)
Norton heeft een wereldwijde reputatie voor zijn hoogwaardige en taakgerichte schuurproducten. BDX, het standaardassortiment slijpschijven voor draagbare en vaste machines, biedt de gebruiker uitstekende oplossingen voor de meeste toepassingen tegen een zeer concurrerende prijs.
Slijpschijf voor haakse slijper - METAAL INOX - Norton BDX - 125 x 6,5 x 22,23 mm
Sterke punten
Veelzijdig schuurmiddel met een specifiek zacht bindingssysteem waarmee u verschillende metalen zoals staal en roestvrij staal kunt slijpen
Vrij van ijzer, zwavel en chloor, zodat roestvrij staal zonder verontreiniging kan worden geslepen
Geoptimaliseerde dikte en korrelgrootte voor hoge efficiëntie en comfort tijdens het gebruik
Vrij van ijzer, zwavel en chloor, zodat roestvrij staal zonder verontreiniging kan worden geslepen
Geoptimaliseerde dikte en korrelgrootte voor hoge efficiëntie en comfort tijdens het gebruik
Toepassingen
Slijpen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Dikte | 6,5 mm |
| Type schuurmiddel | aluminiumoxide |
| Model | a 24 r-bf27 |
| Serie | bdx (metal/inox) |
| Korrel | 24 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,36 excl. BTW
/ pak
€ 51,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden