Referenties
Bahco:KB09-01
Rubix:10071520
EAN:7314150196968



Technische samenvatting
| Type bladen | afbreekmesblad 9 mm (snap-off) |
|---|---|
| Breedte blad | 9 mm |
| Lengte | 140 mm |
Documenten
Productdetails : BAHCO AFBREEKMES 9MM KB09-01
9 mm Afbreekmes. Comfortabele TPE greep.
Sterke punten
•Comfortable to use
Sliding button for easy operation
Convenient storage of the blades in the backside of the body
Sliding button for easy operation
Convenient storage of the blades in the backside of the body

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Type bladen | afbreekmesblad 9 mm (snap-off) |
| Breedte blad | 9 mm |
| Lengte | 140 mm |
| Materiaal | hoog-koolstofstaal |
| Gewicht | 26 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,48 excl. BTW
/ stuk
€ 7,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen