Referenties
Stanley:0-10-189
Rubix:10130243
EAN:3253560101893




Productdetails : STANLEY VEILIGHEIDSMES 0-10-189
Dit Stanley veiligheidsmes type 99E is voorzien van een mes dat automatisch wordt ingetrokken zodra de drukknop wordt losgelaten. Een robuuste behuizing van zinklegering en een InterLock-neussysteem: een ontwerp dat is gericht op zowel duurzaamheid als veiligheid.
Kenmerken:
Dit veiligheidsmes werkt met een veermechanisme: het mes met afgeronde punt blijft uitgeschoven zolang de duim de centrale drukknop ingedrukt houdt en wordt automatisch ingetrokken zodra de knop wordt losgelaten. Hierdoor hoeft het mes na elk gebruik niet handmatig te worden ingetrokken. De behuizing is vervaardigd uit een spuitgegoten zinklegering en uitgevoerd in een goed zichtbare, felrode kleur. In de behuizing zijn groeven aangebracht die een gestructureerde handgreep met diagonale ribbels vormen voor een slipvaste grip. Het InterLock-neussysteem zorgt ervoor dat het mes steviger in de snijpositie blijft zitten en beperkt zijdelingse bewegingen. Een geïntegreerd opbergvak biedt gemakkelijk toegang tot reservemessen. In de behuizing is een gat aangebracht voor het bevestigen van een polskoord of een eenvoudig koord.
Specificaties:
- Referentie: 0-10-189 (kaartverpakking) / 1-10-189 (zonder verpakking).
- Model: 99E.
- Materiaal behuizing: spuitgegoten zinklegering.
- Afwerking: epoxyverf.
- Kleur: goed zichtbaar felrood.
- Type meegeleverd mes: mes met afgeronde punt (×1).
- Compatibele messen: 2-11-987.
- Mechanisme: automatische veerbelaste intrekking, bediening via drukknop.
- Geïntegreerde mesopslag: ja.
- Bevestigingsgat voor polskoord: ja.
- Lengte: 155 mm.
- Gewicht: circa 160 g.
Kenmerken:
Dit veiligheidsmes werkt met een veermechanisme: het mes met afgeronde punt blijft uitgeschoven zolang de duim de centrale drukknop ingedrukt houdt en wordt automatisch ingetrokken zodra de knop wordt losgelaten. Hierdoor hoeft het mes na elk gebruik niet handmatig te worden ingetrokken. De behuizing is vervaardigd uit een spuitgegoten zinklegering en uitgevoerd in een goed zichtbare, felrode kleur. In de behuizing zijn groeven aangebracht die een gestructureerde handgreep met diagonale ribbels vormen voor een slipvaste grip. Het InterLock-neussysteem zorgt ervoor dat het mes steviger in de snijpositie blijft zitten en beperkt zijdelingse bewegingen. Een geïntegreerd opbergvak biedt gemakkelijk toegang tot reservemessen. In de behuizing is een gat aangebracht voor het bevestigen van een polskoord of een eenvoudig koord.
Specificaties:
- Referentie: 0-10-189 (kaartverpakking) / 1-10-189 (zonder verpakking).
- Model: 99E.
- Materiaal behuizing: spuitgegoten zinklegering.
- Afwerking: epoxyverf.
- Kleur: goed zichtbaar felrood.
- Type meegeleverd mes: mes met afgeronde punt (×1).
- Compatibele messen: 2-11-987.
- Mechanisme: automatische veerbelaste intrekking, bediening via drukknop.
- Geïntegreerde mesopslag: ja.
- Bevestigingsgat voor polskoord: ja.
- Lengte: 155 mm.
- Gewicht: circa 160 g.
Sterke punten
• Het mes wordt direct ingetrokken zodra de drukknop wordt losgelaten, zonder extra handeling.
• De felrode kleur maakt het gereedschap snel vindbaar in de werkplaats.
• De diagonale ribbels en de InterLock-neus zorgen voor een stabiele grip en beperken afwijkingen tijdens het snijden.
• Het geïntegreerde opbergvak beperkt werkonderbrekingen voor het zoeken naar een reservemes.
• Dankzij het bevestigingsgat kan het cuttermes aan een koord worden gedragen of opgehangen, waardoor het risico op verlies wordt beperkt.
• De felrode kleur maakt het gereedschap snel vindbaar in de werkplaats.
• De diagonale ribbels en de InterLock-neus zorgen voor een stabiele grip en beperken afwijkingen tijdens het snijden.
• Het geïntegreerde opbergvak beperkt werkonderbrekingen voor het zoeken naar een reservemes.
• Dankzij het bevestigingsgat kan het cuttermes aan een koord worden gedragen of opgehangen, waardoor het risico op verlies wordt beperkt.
Toepassingen
Dit Stanley mes is geschikt voor repetitieve snijwerkzaamheden in zachte of halfstijve materialen, zoals verpakkingskarton, kunststoffolie, zakken, schuim en non-woven textiel. Het mes met afgeronde punt beschermt gevoelige oppervlakken en materialen onder de snijlijn, waardoor het geschikt is voor verpakkingslijnen, werkplekken voor ordervoorbereiding en goederenontvangst.
In industriële onderhoudsomgevingen kan het worden gebruikt voor het snijden van beschermmaterialen, zachte pakkingen of dikke kleefbanden. Logistiek, voedingsmiddelenindustrie, drukkerijen en detailhandel behoren tot de gangbare toepassingsgebieden, overal waar zowel een hoog werktempo als het voorkomen van snijongevallen prioriteit hebben.
In industriële onderhoudsomgevingen kan het worden gebruikt voor het snijden van beschermmaterialen, zachte pakkingen of dikke kleefbanden. Logistiek, voedingsmiddelenindustrie, drukkerijen en detailhandel behoren tot de gangbare toepassingsgebieden, overal waar zowel een hoog werktempo als het voorkomen van snijongevallen prioriteit hebben.

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 23x76x202 mm |
| Gewicht verpakking | 170 g |
| Type bladen | intrekbare |
| Breedte blad | 20 mm |
| Lengte | 155 mm |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,70 excl. BTW
/ stuk
€ 14,16 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden