SMC AFDEKPLAAT TYPE 40-42 SYJ7000-21-1A-2-Q

Blindplaatassemblage

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SYJ7000-21-1A-2-Q
Rubix:A0268178
EAN:3618036149296
SMC AFDEKPLAAT TYPE 40-42 SYJ7000-21-1A-2-Q
Technische samenvatting
Typeblindplaatassemblage
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC AFDEKPLAAT TYPE 40-42 SYJ7000-21-1A-2-Q


De SYJ-klep is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die een echte meerwaarde biedt voor de ontwerpoplossing. Of deze nu in een verdeelstuk is ontworpen of als enkele klep wordt gebruikt, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetventiel met laag vermogen (standaard 0,5 watt), wat de warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC-uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-kleppen zijn verkrijgbaar met lampjes en overspanningsbeveiliging. Kleppen uit de SYJ-serie kunnen worden geconfigureerd op op een basis gemonteerde verdeelstukken of afzonderlijk op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat om aan uw breedste technische behoeften te voldoen.

Sterke punten

Accessoire: Afdekplaat voor SYJ7000.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Typeblindplaatassemblage
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
7,25 excl. BTW
/ stuk
8,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen