Referenties
SKF:30X50X8 HMS5 V
Rubix:04081458
Fabrikant:514417
EAN:7316572544020

Productdetails : SKF OLIEKEERRING 30X50X8 HMS5 V
Oliekeerring SKF
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17,6 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 50 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Uitvoering | pakking met verzonken metalen armatuur met veer |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,21 excl. BTW
/ stuk
€ 11,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
