Referenties
FAG:FSV608
Rubix:03034420
Fabrikant:0394436800000
EAN:4012801480109

Productdetails : FAG FSV 608 AFDICHTING LAGERHUIS
Vilt Afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x75,9x75,9 mm |
| Logistiek gewicht | 245 g |
| Type | vilt zegel |
| Binnendiameter | 75,9 mm |
| Buitendiameter | 75,9 mm |
| Breedte | 11 mm |
| Serie | fsv |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,70 excl. BTW
/ stuk
€ 58,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen