Referenties
SKF:HMV 80/233983
Rubix:03100730
EAN:7316577106827

Documenten
Productdetails : SKF HMV 80/233983 DICHTINGSSET
Het reserveonderdeel SKF HMV 80/233983 is een O-ringset, metrisch, maat 80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | o-ring set |
| Buitendiameter | 522 mm |
| Breedte | 60 mm |
| Serie | hmv |
| Aangepaste tariefcode | 40169300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,71 excl. BTW
/ stuk
€ 131,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
