Referenties
FAG:NTC36
Rubix:03038907
Fabrikant:0823407490000
EAN:4054364221669

Documenten
Productdetails : FAG NTC 36 DICHTRING
Taconiteafdichtingen NTC, voor SNS-behuizing, gecombineerde afdichting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6900 g |
| Type | huisvestingszegel |
| Binnendiameter | 160 mm |
| Buitendiameter | 272,5 mm |
| Breedte | 69 mm |
| Serie | ntc |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 934,82 excl. BTW
/ stuk
€ 1.131,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen