SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-514 M12
AFNOR sluitringen, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONLU12A2/500
Rubix:08257963
Fabrikant:255142L12
EAN:4043377140937


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 32 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-514 M12
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE L NFE25-513 M12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M12 |
| Maat | l |
| Dikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,68 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 17,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
12 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
32 mm
Metrische diameter
M12