Referenties
Spartex:RONGOUJM27A4
Rubix:A0819473
Fabrikant:1440427
EAN:4043377134479


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 27 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 40 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M27X40X5
SPARTEX RVS A4 SLUITRING V/GAFFELPEN D1440 M27X40X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 27 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 40 mm |
| Norm | DIN 1440 |
| Metrische diameter | M27 |
| Dikte | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,96 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 36,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
27 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
40 mm
Metrische diameter
M27