SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M3,5
Platte sluitringen, normale serie, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONZ3,5A2ISO
Rubix:A0822997
Fabrikant:7089235
EAN:4043377308610


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 3,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 8 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M3,5
Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M3,5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Binnendiameter | 3,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 8 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Metrische diameter | M3,5 |
| Dikte | 0,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,00 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 9,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
3,5 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
8 mm
Metrische diameter
M3,5