SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M10

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881146
Spartex:RONMU10A2/100
Rubix:08230250
Fabrikant:255142M10
EAN:4043377141033
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M10

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter22 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M10


SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M10

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Binnendiameter10 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter22 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM10
Maatm
Dikte2 mm
€ 0,05 excl. BTW
/ stuk
€ 0,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

10 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

22 mm

Metrische diameter

M10