SPARTEX RVS A2 SLUITRING VOOR HOUT D1052 M24X92X8
Sluitringen voor houtbevestigingen
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONB92X25A2
Rubix:08258206
Fabrikant:1052225
EAN:4043377125743


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 25 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 92 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VOOR HOUT D1052 M24X92X8
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VOOR HOUT D1052 M24X92X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 92 mm |
| Norm | DIN 1052 |
| Metrische diameter | M25 |
| Dikte | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,41 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 155,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen