SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M14

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONMU14A4/50
Rubix:08261743
Fabrikant:255144M14
EAN:4043377141545
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M14
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M14


SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M14
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter14 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter30 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM14
Maatm
Dikte2,5 mm
10,05 excl. BTW
/ 50 stuks
12,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

14 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

30 mm

Metrische diameter

M14