SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M6

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONMU6A4/200
Rubix:08261739
Fabrikant:255144M6
EAN:4043377141699
SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M6
brand logo

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter14 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M6


SPARTEX RVS A4 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M6
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Buitendiameter14 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM6
Maatm
Dikte1,2 mm
0,02 excl. BTW
/ stuk
0,03 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

6 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

14 mm

Metrische diameter

M6