SPARTEX ELVZ SLUITRING VOOR ZWARE SPANBUSSEN D7349 M8
DIN7349 3.2 ST ZN 200HV onderlegschijf voor schroeven met zware veerpennen 3.2x9x1
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:RONEPAIS8Z
Spartex:RONEPAIS8,4.200HVZ
Rubix:08913935
Fabrikant:007349.02100.0084.000
EAN:4043952828724


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8,4 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 21 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ SLUITRING VOOR ZWARE SPANBUSSEN D7349 M8
DIN 7349 staal 200 HV galvanisch verzinkt schijven voor schroeven met zware veerpennen Afmeting: 3,2 x 9 x 1
DIN 7349 Staal galvanisch verzinkt Onderlegschijven voor schroeven met zware veerpennen Afmeting: 8,4 x21 x 4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4120 g |
| Binnendiameter | 8,4 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 21 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 4 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,11 excl. BTW
/ stuk
€ 0,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden