SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M30

Sluitringen vorm A

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:RONCHANF31A2
Spartex:RON31A2
Rubix:08251135
Fabrikant:01252310
EAN:4043377023827
SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M30

Technische samenvatting

Binnendiameter31 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter56 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING ZF D125-1A M30


SPARTEX RVS A2 140HV SLUITRING ZF D125-1A M30X56X4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter31 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter56 mm
NormDIN 125
Metrische diameterM30
Dikte4 mm
€ 0,50 excl. BTW
/ stuk
€ 0,61 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

31 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

56 mm

Norm

Metrische diameter

M30