SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M16
AFNOR sluitringen, vorm L
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:881125
Spartex:RONZ16A2/50
Rubix:08257938
Fabrikant:255142Z16
EAN:4043377141248


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 16 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 30 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M16
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE Z NFE25-513 M16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 30 mm |
| Norm | NFE 25514 |
| Metrische diameter | M16 |
| Maat | z |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,18 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 7,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
16 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
30 mm
Metrische diameter
M16