SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M20

AFNOR sluitringen, vorm L

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:881151
Spartex:RONMU20A2/50
Rubix:08257951
Fabrikant:255142M20
EAN:4043377141095
SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M20

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M20


SPARTEX RVS A2 SLUITRING VLAK TYPE M NFE25-513 M20

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Binnendiameter20 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter40 mm
NormNFE 25514
Metrische diameterM20
Maatm
Dikte3 mm
€ 0,24 excl. BTW
/ stuk
€ 0,29 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Binnendiameter

20 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

40 mm

Metrische diameter

M20