Referenties
Spartex:RONGOUJG21A2
Rubix:08258239
Fabrikant:1441221
EAN:4043377134677


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 21 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 32 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 20X32X4
SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 M20X32X4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 21 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 32 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Metrische diameter | M21 |
| Dikte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,32 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 12,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
21 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
32 mm
Metrische diameter
M21