SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M12
Platte sluitringen, normale serie, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONZ12A2ISO
Rubix:A0672775
Fabrikant:7089212
EAN:4043377308481


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 24 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M12
Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK I7089 M12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 24 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Metrische diameter | M12 |
| Dikte | 2,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,36 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 19,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
12 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
24 mm
Metrische diameter
M12