Referenties
Spartex:RONTCPLAT10,5Z/250
Rubix:08913869
Fabrikant:000433.00100.9105.000
EAN:4043952071243


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 10,5 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ SLUITRING D433 M10
Onderlegschijven voor schroeven met cilindrische kop D.10,5 - verzinkt staal 140HV DIN 433 Verpakking = 250p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 10,5 mm |
| Norm | DIN 433 |
| Metrische diameter | M10 |
| Dikte | 1,6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
10,5 mm
Metrische diameter
M10