Referenties
Spartex:RONGOUJG17A2
Rubix:08258237
Fabrikant:1441217
EAN:4043377134653


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 17 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 28 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 16X28X3
SPARTEX RVS A2 SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 M16X28X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Binnendiameter | 17 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 28 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Metrische diameter | M17 |
| Dikte | 3 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,95 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 9,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Binnendiameter
17 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
28 mm
Metrische diameter
M17