Referenties
Fabory:38958.230.001
Rubix:08911525
EAN:8715492790163

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 23 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
Productdetails : ST SLUITRING V/GAFFELPEN D1441 23MM
St sluitring v/gaffelpen d1441 23mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 17,8 g |
| Binnendiameter | 23 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 1441 |
| Metrische diameter | M23 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,10 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 46,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen