Referenties
Pferd Tools:43220121
Rubix:23089230
EAN:4007220104743




Productdetails : PFERD SCHIJFBORSTEL KBU 12510/M14 INOX 0,35
Uitstekend geschikt voor middelzwaar borstelwerk, zoals ontbramen, reinigen en ontroesten. • Optimale toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen, zoals binnenranden, groeven en spiebanen. • Geschikt voor gebruik op haakse slijpmachines tot 80 m/s. • Zeer flexibel, waardoor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk mogelijk is. • Creëert fijne oppervlakken.
Sterke punten
•Optimale toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen zoals binnenranden, groeven en sleutelgaten
Geschikt voor gebruik op haakse slijpmachines tot 80 m/s
Zeer flexibel, waardoor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk mogelijk is
Zorgt voor fijne oppervlakken
Geschikt voor gebruik op haakse slijpmachines tot 80 m/s
Zeer flexibel, waardoor optimale aanpassing aan de contouren van het werkstuk mogelijk is
Zorgt voor fijne oppervlakken
Toepassingen
Opruwen; Ontbramen; Reinigen; Verwijderen van warmteverkleuring; Verwijderen van verf; Ontroesten; Verwijderen van oxidelaagjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 10 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | kbu |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,80 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 167,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen