Referenties
Dremel:2615054032
Rubix:19280611
EAN:8710364010516





Productdetails : DREMEL SNIJSCHIJF 540 2615054032 (PK=5 ST)
Geschikt voor het snijden, maken van rechte sneden en sleuven in alle soorten metaal, zoals gehard staal, plaatmetaal of aluminium. Snijd eenvoudig bouten door of maak sleuven in verroeste en/of gestripte bouten/schroeven om ze met een schroevendraaier te verwijderen.
Toepassingen
Aluminium; koper; gietijzer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 32 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 3,2 mm |
| Max. toerental | 58,6 m/s |
| Serie | 540 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,80 excl. BTW
/ pak
€ 4,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden