METABO DOORSLIJPSCHIJF 300X3,5X20,0 STAAL FLEXIAMANT SUPER
Kwaliteitsklasse A 24 N "Flexiamant Super" staal
Zie technische informatieReferenties
Metabo:616136000
Rubix:A0218386
Fabrikant:616136000
EAN:4007430400345

Productdetails : METABO DOORSLIJPSCHIJF 300X3,5X20,0 STAAL FLEXIAMANT SUPER
Voor het gebruik in de gehele staalverwerking, ook voor gegoten materialen, Hardheid: middel, Hoog slijpvermogen en hoge standtijd, Maximale werksnelheid 80 m/s, Doorslijpschijven met 2 versterkte weefsels op grond van de verhoogde zijbelasting bij benzineslijpmachines
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 300 mm |
| Dikte | 3,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 20 mm |
| Toepassing | voor het gebruik in de gehele staalverwerking, ook voor gegoten materialen. |
| Vorm | recht |
| Korrel | 24 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | flexiamant super (tf 41) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 108,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen