FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF A30S 180X2,5X22,23 T41(PK=25ST)
Snijschijf
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Flexovit:66252829685
Rubix:A0039543

Documenten
Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF A30S 180X2,5X22,23 T41(PK=25ST)
Doorslijpschijven voor het doorslijpen van staal en roestvrij staal. De Industrial Line General Purpose is universeel toepasbaar, comfortabel en heeft een goede levensduur. De schijven zijn ijzer-, zwavel- en chloorvrij.
Sterke punten
-Snel snijden van staal en roestvrij staal
Goede levensduur
Vrij van ijzer, zwavel en chloor
Goede levensduur
Vrij van ijzer, zwavel en chloor
Toepassingen
Angle Grinder;Cutting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 180 mm |
| Dikte | 2,5 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | haakse slijper;doorslijpen |
| Korrel | 30 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | fh38 a30s-bf41 general purpose |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,50 excl. BTW
/ pak
€ 131,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
