FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G38-Q14-P10 570450

Insteekschroefkoppeling NPQM-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:NPQM-D-G38-Q14-P10
Rubix:06148771
Fabrikant:570450
EAN:4052568058388
FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G38-Q14-P10 570450
Technische samenvatting
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (slangafdichting)
Aansluiting 13/8
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO INSTEEKSCHROEFKOPPELING NPQM-D-G38-Q14-P10 570450


Insteekschroefkoppeling NPQM-D-G38-Q14-P10 Grootte=Standaard, Nominale diameter=10 mm, Soort dichting op de inschroeftap=Dichtingsring, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull), Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht38 g
Materiaalvernikkeld messing (behuizing); nbr (slangafdichting)
Aansluiting 13/8
Aansluiting 214
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode74199990
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
5,10 excl. BTW
/ stuk
6,17 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden