FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-16-12 130616

T-insteekkoppeling

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QST-16-12
Rubix:06147916
Fabrikant:130616
EAN:4052568023744
FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-16-12 130616

Technische samenvatting

Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 116 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO T-INSTEEKKOPPELING QST-16-12 130616


T-insteekkoppeling QST-10-6 reductie. Grootte=standaard, Nominale grootte=3,7 mm, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=10, Ontwerpstructuur=druk-/trekprincipe

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)50x20x20 mm
Logistiek gewicht46,02 g
Materiaalpbt / pom / nbr / hooggelegeerd roestvrij staal
Aansluiting 116 mm
Profielnorm
Aansluiting 212 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode39174000
€ 10,40 excl. BTW
/ stuk
€ 12,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden