FESTO BLINDSTOP QSC-10H 130702 (153270)

Afsluitstekker

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:QSC-10H-50
Rubix:06149830
Fabrikant:130702
EAN:4052568024239
FESTO BLINDSTOP QSC-10H 130702 (153270)

Technische samenvatting

Materiaalpbt (behuizing)
Aansluiting 110 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO BLINDSTOP QSC-10H 130702 (153270)


Afsluitstekker QSC-10H-50 Grootte=standaard, Bevestigingspositie=willekeurig, Containergrootte=50, Werkdruk volledig temperatuurbereik=-0,95 - 6 bar, Temperatuurafhankelijke werkdruk=-0,95 - 14 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Logistiek gewicht2,85 g
Materiaalpbt (behuizing)
Aansluiting 110 mm
Profielnorm
Aansluiting 210 mm
Maximumtemperatuur80 °C
Land van oorsprongJP
Aangepaste tariefcode76169990
1,36 excl. BTW
/ stuk
1,65 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden