FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-3/8-10-8 153202
Meervoudige verdeler QST3
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:QST3-3/8-10-8
Rubix:06143496
Fabrikant:153202
EAN:4052568032869

Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
Documenten
Productdetails : FESTO MEERVOUDIGE VERDELER QST3-3/8-10-8 153202
Meervoudige verdeler QST3-3/8-10-8 360° oriënteerbaar, 4 uitgangen. Grootte=Standaard, Nominale diameter=4,9 mm, Soort dichting op de inschroeftap=coating, Inbouwpositie=willekeurig, Constructieve opbouw=Duw-trekprincipe (push/pull)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 59,5 g |
| Materiaal | pbt (behuizing);pom (ontgrendelingsring);nbr (afdichting);hooggelegeerd roestvrij staal (buisbevestigingsklauw) |
| Aansluiting 1 | r 3/8 |
| Profiel | standaard |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,25 excl. BTW
/ stuk
€ 12,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen