AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU PLUS H D. 140MM (PER ROL 30M)
Afzuigslang SUPERFLEX PU PLUS H
Zie technische informatieReferenties
Merlett:913023-130X140
Rubix:27090874

Productdetails : AFZUIGSLANG SUPERFLEX PU PLUS H D. 140MM (PER ROL 30M)
POLYURETHAAN (PU) zuigslang met gegalvaniseerde stalen spiraal, geschikt voor stof, spanen en slijtende materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 30 |
|---|---|
| Binnendiameter | 131 mm |
| Lengte | 30 m |
| Kleur | kleurloos |
| Boogradius | 18 mm |
| Materiaal | polyurethaan/staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.343,60 excl. BTW
/ 30 meters
€ 2.835,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
