Referenties
Teguma:POLYFORM 4 X 7 MM
Rubix:27060405
Fabrikant:4041004007
EAN:4030477016484

Productdetails : POLYFORM PVC-SLANG BLANK TRANSP. 4X7MM (PER ROL 100M)
Teguma polyform PVC waterslang zonder inserts. Ook geschikt als kabelbeschermslang. Beperkte chemische bestendigheid. Fysiologisch veilig.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 33 g |
| Binnendiameter | 4 mm |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | pvc |
| 120 mm | |
| 300 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,00 excl. BTW
/ 100 meters
€ 67,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
