Referenties
SMC:ISA3-HFP-1
Rubix:A0900674
Fabrikant:ISA3-HFP-1

Productdetails : SMC NON CONTACT SENSOR ISA3-HFP-1
Digitale spleetcontrole voor werkstukdetectie
Nominaal afstandsbereik: 0.01 tot 0.50 mm
Eenvoudige instelling
Modulaire constructie
Voedingspoort aan beide zijden beschikbaar
Tot 6 stations in een manifold.
Nominaal afstandsbereik: 0.01 tot 0.50 mm
Eenvoudige instelling
Modulaire constructie
Voedingspoort aan beide zijden beschikbaar
Tot 6 stations in een manifold.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 257 g |
| Type | smc non contact sensor isa3-hfp-1 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,92 excl. BTW
/ stuk
€ 252,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen