Referenties
Festo:SPAN-B-B11R-Q4-PN-L1+2.5S
Rubix:A0253062
Fabrikant:8114774
EAN:4052568552893

Technische samenvatting
| Type | piezoresistieve druksensor (relatieve druk) |
|---|---|
| Uitvoering | productversie : basis (b) |
| Spanning, min. | 10,8 V |
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAN-B-B11R-Q4-PN-L1+2.5S 8114774
Druksensor SPAN-B-B11R-Q4-PN-L1+2.5S 8114774
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | piezoresistieve druksensor (relatieve druk) |
| Uitvoering | productversie : basis (b) |
| Spanning, min. | 10,8 V |
| Minimale temperatuur | 50 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,20 excl. BTW
/ stuk
€ 89,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen