NORGREN HYDRAULISCHE DRUKSCHAKELAAR 25-250BAR - 088230000000

Drukschakelaar, R1/4, 25-250bar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

IMI Norgren:0882300000000000
Rubix:A0126873
Fabrikant:0882300000000000
NORGREN HYDRAULISCHE DRUKSCHAKELAAR 25-250BAR - 088230000000

Technische samenvatting

Typenorgren hydraulische drukschakelaar 25-250bar - 088230000000
Uitvoering18d elektromechanische hydraulische drukschakelaar
Spanning, min.12 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORGREN HYDRAULISCHE DRUKSCHAKELAAR 25-250BAR - 088230000000


Drukschakelaar R1/4 25-250 Bar
DRUKSCHAKELAAR R1/4 25-250 BAR

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typenorgren hydraulische drukschakelaar 25-250bar - 088230000000
Uitvoering18d elektromechanische hydraulische drukschakelaar
Spanning, min.12 V
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur80 °C
Spanning, max.24 V
Spanning24 V
Verbindingg1/4 (r1/4)
Minimale bedrijfsdruk25 bar
Maximale bedrijfsdruk250 bar
Nauwkeurigheid±4% (afhankelijk van de regelingsdruk)
Type vloeistofneutrale, zelfsmerende vloeistoffen (bijv. hydraulische olie, smeerolie, lichte brandstof)
Beschermingsgraad (IP)ip65
Aangepaste tariefcode90322000
163,62 excl. BTW
/ stuk
197,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen