Referenties
Rittal:3305540
Rubix:3499009241
EAN:4028177323001

Documenten
Productdetails : RITTAL KOELAGGREGAAT 1500W 400V SK3305540
Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units with integral e-Comfort controller,RiNano coating on the condenser and electrical condensate evaporation as standard
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Luchtvolume | 950 m³/h |
| Gewicht | 42 kg |
| Breedte | 400 mm |
| Hoogte | 260 mm |
| Lengte | 950 mm |
| Voeding elektrisch | 460 V/Hz |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.911,69 excl. BTW
/ stuk
€ 4.733,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
