Referenties
SMC:HRSE018-A-23
Rubix:05299194
Fabrikant:HRSE018-A-23
EAN:3618036090079

Documenten
Productdetails : SMC THERMO CHILLER HRSE018-A-23
Simple function and performance
Smc thermo chiller hrse018-a-23
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Koelcapaciteit | 1600 m² |
| Luchtvolume | 4200 m³/h |
| Spanning | 230 V |
| Gewicht | 41 kg |
| Geluidsniveau | 55 dBA |
| Breedte | 470 mm |
| Hoogte | 790 mm |
| Lengte | 580 mm |
| Opgenomen vermogen | 860 W |
| Voeding elektrisch | 230 V/Hz |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.646,83 excl. BTW
/ stuk
€ 5.622,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen